Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage 90x60cm 5-lagig grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage 90x60cm 5-lagig grün/schwarz
Schneidunterlage 90x60cm 5-lagig grün/schwarz
Schneidunterlage 90x60cm 5-lagig grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA82062X
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     709060
EAN/GTIN:
     4011123214805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle, die schneiden.
  • Schützt die Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe.
  • Stärke 3 mm für präzise und spurlose Schnitte.
  • Kombi-Version grün-schwarz beidseitig.
  • Größe: 90 x 60 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
5
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
2.325 kg
Farbe:
grün/schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
900 mm
Marke:
Ecobra
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,39*
€ 37,69*
€ 4,16*
ab € 31,56*
€ 43,24*
€ 6,95*
ab € 34,66*
€ 48,70*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,29*
€ 52,10*
€ 4,30*
ab € 43,26*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,73*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 322,29*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,66*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,91*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,50*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,12*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,85*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,39*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 39,17*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,33*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,27*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 169,27*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,10*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.