Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA812888 Herst.-Nr.: 4-250003 EAN/GTIN: 4004764012930 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardmarker edding 250
- Nachfüllbarer Marker für Whiteboards
- Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Aluminiumschaft.
- Kappe umsteckbar in Schreibfarbe
- Strichstärke: 1,5 - 3mm
- Schaftfarbe: grau
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Bruttogewicht: | 0.01516 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Farbe: | blau | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | Aluminium | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze blau, permanent marker, edding permanent marker, 250, Edding |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,28* | € 2,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,34* | € 2,17* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,40* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|