Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhüllen A4 120my geprägt gelb VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhüllen A4 120my geprägt gelb VE=100 Stück
Aktenhüllen A4 120my geprägt gelb VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA809847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1512
EAN/GTIN:
     4003630756121
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Aktenhüllen oben und seitlich offen
  • DIN A4
  • aus PP-Folie
  • 120 my
  • mit Griffausstanzung
  • Dokumentenecht und antistatisch
  • Farbe: gelb
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheit:
Griffausstanzung und Dokumentecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
1.213 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
310 mm
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 genarbt gelb, aktenhülle a4, aktenhülle, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,46*
€ 9,10*
3 Tage
93
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,68*
Lager 467
93
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000GE
ab € 39,21*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.