Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 150my Anti-Slip klar VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 150my Anti-Slip klar VE=25 Stück
Sichthüllen A4 PP 150my Anti-Slip klar VE=25 Stück
Sichthüllen A4 PP 150my Anti-Slip klar VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA803913
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102211
EAN/GTIN:
     5028252271325
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthüllen, die 2,5x griffiger sind als Standard-Sichthüllen aus PP
  • Zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten
  • PP- Folie,
  • 150 my,
  • dokumentenecht
  • Mit praktischem Dauenausschnitt für leichtes Entnehmen der Unterlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheit:
dokumentenecht
Bruttogewicht:
0.46 kg
Farbe:
klar
Lochung:
keine
Marke:
Rexel
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 150my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 17,19*
Lager 467
8
4
€ 5,87*
ab € 12,84*
€ 17,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 68,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.