Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild DURABLE 8051-19, transparent, Schild weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055916
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8051-19
EAN/GTIN:
     4005546810515
Suchbegriffe:
Dach-Aufsteller
Dachaufsteller
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Beidseitig lesbare Namensschilder für Konferenzen, Seminare und Rezeptionen. Absolut standsicher durch Dachform. Auswechselbare Blanko-Einsteckschilder. Zur professionellen Beschriftung unter www.duraprint.de.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, Schild weiß
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
besondere Form:
Dachform
Höhe:
52
Besonderheit:
in Dachform, 2-seitig lesbar mit auswechselbarem Blanko-Eins
Material:
Kunststoff
Breite:
100
beidseitig bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischaufsteller dachform durable, tisch namensschild, tisch-namensschild durable, Aktionshinweis-Aufsteller, Design-Tischkarte, Einhängesichthefter, Farbverlauf-Tischkarte, Hinweisschild (Tischaufsteller), Inkjet-Tischkarte, Laser-Tischkarte, Marmormuster-Tischkarte, Menükarten-Aufsteller, Motiv-Tischkarte, Multifunktions-Tischkarte, Namensschild, Namensschilder, PC-Tischkarte, pre-print-Tischkarte, Preishinweis-Aufsteller, Schild, Schilder, Strukturmuster-Tischkarte, Tageskarten-Aufsteller, Thekenaufsteller, Tisch-Namensschilder, Tischkarte, Tischnamensschild-Aufsteller, Tischnamensschilder, Uni-Tischkarte
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 4,20*
3 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 33,34*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,29*
€ 33,37*
11 Tage
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 27,32*
€ 34,79*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,77*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.