Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA798860 Herst.-Nr.: 512916 EAN/GTIN: 0092399733485 |
| |
|
| | |
| - Datumstempel mit Textplatte Classic 2910/C6.
- Mit 4 Antriebsrädern.
- Beispiel für Datumanzeige: 03.JAN.2020.
- Robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung.
- Material und Farbe: Metall / Kunststoff, lichtgrau / rot.
- Stempeltext: EINGEGANGEN, 4 Felder.
- Stempelfläche: 50x28 mm.
- Schrifthöhe: 4 mm.
Weitere Informationen: | | Abdrucktext: | EINGEGANGEN | Breite: | 60 mm | Bruttogewicht: | 0.112 kg | Datumsformat: | 03.JAN.2020 | Farbe: | lichtgrau/rot | Höhe: | 35 mm | Länge: | 102 mm | Marke: | Trodat | Material: | Metall/Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 50x28 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Bandstempel, Bänderstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, datumplattenstempel eingegangen, 2910, C6, Stempel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,92* | € 24,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,70* | € 25,19* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,19* | € 26,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,15* | € 26,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,89* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|