Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1028943 Herst.-Nr.: 51 2916 EAN/GTIN: 0092399733485 |
| |
|
| | |
| Übersicht trodat Datumstempel 2910L "EINGEGANGEN" + 4 Felder Abdruckgröße: 50 x 28 mm, Bänderdatumstempel mit Antriebsrädern zur Datumeinstellung, Metallkern mit Kunststoffummantelung, Maße: (B)60 x (T)35 x (H)102 mm (WEDO: 51 2916/trodat: 2910/C6)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Bandstempel, Bänderstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, datumplattenstempel eingegangen, trodat, 73348, 2916, datumstempel, "eingegangen", felder, markt:, 2910l, 2910, eingegangen, markt, 2910/l, stück, stck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,92* | € 24,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,70* | € 25,19* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,19* | € 26,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,15* | € 26,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,89* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|