Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA796010 Herst.-Nr.: 331033 EAN/GTIN: 4012700331038 |
| |
|
| | |
| - Stempelkissen 2
- Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse
- getränkt mit Farbe ohne Öl
- nachfüllbar
- Stempelfläche: 110 x 70 mm
- Stempelfarbe: grün
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | grün | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.085 kg | Farbe: | grün | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelkissen gr 2 pelikan metall, stempel farbe, stempel-farbe pelikan, Dokumentenstempelkissen, Metallstempelkissen, Universal, Universal-Stempelkissen, Universalstempelkissen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,77* | € 6,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,77* | € 6,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 6,34* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,13* | € 6,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,36* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|