Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163056860 Herst.-Nr.: 331033 EAN/GTIN: 4012700331038 |
| |
|
| | |
| Pelikan Stempelkissen 2 Gummistempel, Polymerstempel 110 x 70 mm (B x H) grün Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 2 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stempelkissen 2 | Verwendung für Produkt: | Gummistempel, Polymerstempel | Abmessung der Stempelfläche: | 110 x 70 mm (B x H) | Schreibfarbe des Stempels: | grün | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material des Gehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelkissen gr 2 pelikan metall, stempel farbe, stempel-farbe pelikan, Ersatzkissen, Kissen, Stempel, Stempelersatzkissen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,77* | € 6,19* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,77* | € 6,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 6,34* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,13* | € 6,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,36* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|