Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA795694 Herst.-Nr.: 311894 EAN/GTIN: 4012700311894 |
| |
|
| | |
| - Tinte 4001
- Behälterform: Glas
- Inhalt: 30 ml
- Tintenfarbe: türkis
- Packungsart/-inhalt: 1 Glas
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.124 kg | Farbe: | türkis | Farbname: | türkis | konfliktmaterialfrei: | ja | löschbar: | nein | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | 1 Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,52* | € 4,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,51* | € 4,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,53* | € 4,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,63* | € 4,58* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,50* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,08767* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|