Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA791129 Herst.-Nr.: 88/6 EAN/GTIN: 4006381316132 |
| |
|
| | |
| - Tintenfeinschreiber STABILO point 88
- metallgefasste Spitze, 0,4 mm
- Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Besonderheit: Mit ventilierter Kappe
- Sechskantoptik
- aufsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: Orange mit weißen Streifen
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: grün, rot, blau, schwarz, violett und lila
- VE=sortiert 6 Fineliner im Etui
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.042771 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 6 Stück | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfülltusche, feinliner-set stabilo, feinliner set, nachfülltinte orange, 88, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,62* | € 3,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,48* | € 4,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,65* | € 4,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,75* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,41334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|