Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA790964 Herst.-Nr.: 88/13 EAN/GTIN: 4006381333795 |
| |
|
| | |
| - Tintenfeinschreiber STABILO point 88
- metallgefasste Spitze, 0,4 mm
- Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Besonderheit: Mit ventilierter Kappe
- Sechskantoptik
- aufsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: Orange mit weißen Streifen
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: Eisgrün
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.00571 kg | Farbe: | grün | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | eisgrün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stabilo 0,4 mm feinliner, stabilo feinliner, feinliner 0,4 mm, 88, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|