Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA790840 Herst.-Nr.: 87/625 EAN/GTIN: 4006381117722 |
| |
|
| | |
| - Künstlerfarbstift STABILO Original
- hochelastische und bruchgeschützte Dünnkernmine
- Sechskant-Farbstift, in Minenfarbe lackiert
- Größe (L x Durchmesser): 175 x 8 mm
- extrem bruchsichere Mine für haarfeine, saubere Linien. Teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht
- Minenstärke: 2,5 mm
- Minenfarbe: Gebr. Umbra
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.003513 kg | Durchmesser: | 8 mm | Farbname: | gebr. umbra | Form: | sechskant | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | gebr. umbra | Stiftart: | Buntstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, aquarellstifte stabilo, aquarellstifte, 87, Künstler, Künstler-Farbstift, KünstlerFarbstift, Künstlerstift, Malstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,37* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,38* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,01* | € 1,51* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,90417* | € 1,87334* | | | | | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,58* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|