Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenversandtaschen C5 selbstklebend VE=500 Stück transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenversandtaschen C5 selbstklebend VE=500 Stück transparent
Dokumentenversandtaschen C5 selbstklebend VE=500 Stück transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA783399
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     522V0000005
EAN/GTIN:
     4016737723729
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Paketbegleittaschen, selbstklebend, PE ( Folie 70my), vollflächige Selbstklebebeschichtung auf Taschenrückseite.
  • Trägerpapier: 111 g/qm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Blattformat:
C5
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
5.112 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
C5
Klebung:
Haftklebung
Länge:
160 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
70 mic
Packungsinhalt:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, begleitpapiertasche c5 klar, pp-beutel, begleitpapiertaschen c5, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,95*
ab € 26,67*
€ 36,04*
€ 5,95*
ab € 25,43*
€ 36,06*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 29,37*
€ 39,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
126665800
ab € 1,38*
Sonstiges
Soennecken
2248
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.