Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenabrechnung A4 VE=2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Artikel-Nr.:
     467-KATA772873
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     428
EAN/GTIN:
     4004182004289
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Kassenformular
  • beschriftbar mit Hand oder Schreibmaschine
  • Papierformat: DIN A4
  • Papiergröße: 210 x 297 mm (B x H)
  • 2 x 50 Blatt
  • für Einnahmen und Ausgaben können Brutto-, Netto- und MwSt.-Beträge eingetragen werden
  • der gelbe Durchschlag erleichtert die Organisation
  • mit Blaupapier
  • mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
2x50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Kassenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
60 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,98*
€ 9,24*
1 Tag
109
1
€ 5,49*
ab € 6,03*
€ 9,25*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 11,08*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 7,49*
€ 11,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,70*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,1498* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1757
ab € 8,69*
Ähnlich
Avery
1768
ab € 8,99*
Ähnlich
Sigel
SD006
ab € 8,53*
Ähnlich
Avery
307
ab € 1,99*
Ähnlich
Avery
2835
ab € 0,57*
Ähnlich
Avery
317
ab € 4,49*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,75*
Ähnlich
Avery
426
ab € 6,03*
Ähnlich
Avery
427
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.