Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1768
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1768
EAN/GTIN:
     4004182017685
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Kassenabrechnung. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Ausstattung mit: MwSt.-Spalte für Ausgaben. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
60
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Kassenformular
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Herstellerartikelnummer:
1768
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Abheftlochung vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182017685
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Breite:
210
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Höhe:
297
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
1. und 2. Blatt bedruckt, mit MwSt.-Spalten für Ausgaben
selbstdurchschreibend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kassenabrechnung
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Farbe des Durchschlages:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenabrechnung
Farbe der Durchschläge:
gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,22475* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.