Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Kassenabrechnung 428 DIN A4 2x50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114029000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     428
EAN/GTIN:
     4004182004289
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Bewahren Sie den Überblick über Ihre Ausgaben. Mit der Kassenabrechnung von Avery Zweckform gelingt Ihnen das problemlos. Alle Vorgänge werden penibel einzeln erfasst, Belegen zugeordnet und ausgabenseitig als Brutto- und Nettobetrag unter Angabe der Vorsteuer (Prozentsatz, Betrag) dokumentiert. Die Kassenabrechnung ist mit 1 Blatt Blaupapier ausgestattet. Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenabrechnung
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
Ausführung der MwSt.:
inkl. MwSt. Ausgaben
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,84*
€ 9,35*
1 Tag
214
1
€ 5,49*
ab € 7,85*
€ 9,37*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 11,12*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 9,37*
€ 11,14*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 9,54*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,1874* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1757
ab € 10,89*
Ähnlich
Avery
1768
ab € 11,54*
Ähnlich
Sigel
SD006
ab € 10,95*
Ähnlich
Avery
307
ab € 2,54*
Ähnlich
Avery
2835
ab € 0,75*
Ähnlich
Avery
317
ab € 5,69*
Ähnlich
Avery
318
ab € 2,21*
Ähnlich
Avery
426
ab € 7,81*
Ähnlich
Avery
427
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.