Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA772733 Herst.-Nr.: 222 EAN/GTIN: 4004182002223 |
| |
|
| | |
| - Formular Fahrtenbuch
- Verwendung für: PKW+LKW
- Drahtheftung
- mit kraftstoffverbrauchstabelle
- Material Einband: Karton
- Farbe Einband: blau
- Farbe Rücken: blau
- Schema: über 2 Seiten
- Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
- Papiergröße (B x H): 148 x 105 mm
- Blatt: 40
- mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 2 Seiten | Art der Bindung: | geheftet | Ausrichtung: | quer | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A6 | Farbe: | blau | Farbe des Einbandes: | blau | Formulartyp: | Fahrtenbuch | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,67* | € 4,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,71* | € 4,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,12* | € 5,02* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,24* | € 5,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,27* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,081* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|