Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad 231x201mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mousepad 231x201mm blau
Mousepad 231x201mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA754359
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     58021
EAN/GTIN:
     0077511580215
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
  • Maus Pad mit rutschfester Gummibasis
  • Strapazierfähige Textiloberfläche für präzisen Lauf der Maus
  • H x B x T in mm 231 x 3 x 201
  • blau
Weitere Informationen:
Breite:
228 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbname:
blau
Marke:
Fellowes
Material:
PES (Polyester)
rutschfest:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,73*
1
€ 6,78*
ab € 2,41*
€ 3,75*
3 Tage
253
1
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 3,94*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,97*
1
€ 7,95*
ab € 2,60*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5933805
ab € 3,78*
Ähnlich
Hama
00054173
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.