Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA74774X Herst.-Nr.: 5310 EAN/GTIN: 4011170000024 |
| |
|
| | |
| - Paginiermaschine B6/4,5 mm
- 6-stellig, Sichtfenster vorhanden
- Stempelkissen austauschbar
- Ziffern austauschbar
- Schaltkombination: 0, 1, 2, 3, 4 5, 6, 12, 20x wiederholend
- Material und Farbe: Metall-Kunststoff, hochglanz-verchromt/schwarz
- Spezialguss, Kunststoff
- Schrifthöhe: 4,5 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 45 mm | Bruttogewicht: | 0.401 kg | Farbname: | hochglanz-verchromt/schwarz | Höhe: | 45 mm | Länge: | 155 mm | Marke: | Reiner | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, stempelautomat reiner, permanentstempel, paginierstempel 4,5mm, Paginiergerät, Zählstempel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,79* | € 68,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,94* | € 68,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 52,54* | € 70,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 53,63* | € 71,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 52,71* | € 72,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|