Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163023100 Herst.-Nr.: 200300-001 EAN/GTIN: 4011170000024 |
| |
|
| | |
| Ziffern nur durch Reparatur austauschbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Numeroteur B6 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Paginierstempel Numeroteur B6 | Abmessung der Stempelfläche: | 23 x 5 mm (B x H) | Höhe der Schrift: | 4,5 mm | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Nullen versenkbar: | Ja | Schaltkombination: | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20 x wiederholend | Ziffern austauschbar: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Material der Räder: | Spezialguss | Farbe des Gehäuses: | chrom/schwarz | Anzahl der Räder: | 6 Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, stempelautomat reiner, permanentstempel, paginierstempel 4,5mm, Numeroteure, Nummernstempel, Stempel, Zahlenstempel, Zählstempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,79* | € 68,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 49,94* | € 68,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,54* | € 70,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 53,63* | € 71,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 52,71* | € 72,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|