Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA747731 Herst.-Nr.: 68022000 EAN/GTIN: 4011170000307 |
| |
|
| | |
| - Wartungsfreie Ersatz-Colorboxen für Handstempel aus Metall.
- Größe 4, die Farben der Kissen sind gut zu erkennen
- Farbe: schwarz
- Gerätetyp: 53
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Marke: | Reiner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Numeroteur, Paginierer, Paginierstempel, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, paginierer reiner, stempelfarbe, selbstfärbend, Stempel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,79* | € 14,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,11* | € 14,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,90* | € 14,75* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,82* | € 15,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,60* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|