| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-68022-000 Herst.-Nr.: 68022-000 EAN/GTIN: 4011170000307 |
| |
|
| | |
| WEDO® Ersatztank Größe 4 für Reiner Paginierer. Druckfarbe schwarz, passend für Modelle N53, D53, DN53a und D53Z. Maße: 5,5 x 4,5 x 2,1 cm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 55 | Produkt-Typbezeichnung: | Type 4 | Werkstoff: | Lösung | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatztank | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | mit Öl | Verwendung für Produkt: | Numeroteur Reiner N53, D53, DN53a, D53Z | Produkttypbezeichnung: | Type 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Numeroteur, Paginierer, Paginierstempel, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarbe schwarz ohne öl, nachtränkfarbe black, stempel farbe |
| | |
| |