Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A6 96 Blatt Kunstleder mit Faltentasche kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch A6 96 Blatt Kunstleder mit Faltentasche kariert
Notizbuch A6 96 Blatt Kunstleder mit Faltentasche kariert
Artikel-Nr.:
     467-KATA747599
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10789436
EAN/GTIN:
     4008110291376
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • holzfreies Papier
  • cremefarben
  • Leseband
  • Bezug Kunstleder
  • mit Gummizug zum Verschließen
  • eingeschweißt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Besonderheiten:
Leseband
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.149 kg
Einbandmaterial:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lineatur:
kariert
Marke:
Herlitz
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Oktavheft Lineatur 52, Oktavheft kariert, Schulheft Lineatur 52, Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a6 kariert, schulheft, schulheft a6, Buch, Bücher, Geschäftsbücher, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 5,58*
€ 6,78*
ab € 3,43*
€ 5,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,85*
€ 4,16*
ab € 3,86*
€ 6,58*
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.