Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiergummi doppelt 55x19x8mm rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radiergummi doppelt 55x19x8mm rot/blau
Radiergummi doppelt 55x19x8mm rot/blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA742645
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     0440
EAN/GTIN:
     4006677004408
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Der Klassiker aus Naturkautschuk.
  • Zwei radierstarke Seiten: die rote Seite radiert Blei, Farb- und Kopierstifte
  • die blaue radiert Tinte, Tusche und Toner
  • 55x19x8mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
rot/blau
Farbname:
rot/blau
Höhe:
8.5 mm
Kombiradierer:
ja
Länge:
55 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Verwendung für:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, radierer blaue seite, radierer, Radier, Ratzelfummel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,46*
1
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,47*
2 Tage
1938
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,55*
Lager 467
121
1
€ 5,87*
ab € 0,27*
€ 0,55*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
619569
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
04200
ab € 0,36*
Ähnlich
Maped
010033
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.