Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer BR 40®, Kombiradierer, Naturkautschuk, 58 x 8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer BR 40®, Kombiradierer, Naturkautschuk, 58 x 8 x 20 mm
Radierer BR 40®, Kombiradierer, Naturkautschuk, 58 x 8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-619569
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619569
EAN/GTIN:
     4012700619563
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer BR 40®. Kombiradierer. Werkstoff: Naturkautschuk. Produktverwendung: 2/3 für Bleistift und 1/3 für Tinte. Verwendung für Zeichnungsträger: alle Untergründe. Farbe: rot/blau. Größe (B x H x L): 58 x 8 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
BR 40®
Höhe:
8
Artikelbezeichnung:
Radierer
Farbe:
rot/blau
Produktverwendung:
2/3 für Bleistift und 1/3 für Tinte
Werkstoff:
Naturkautschuk
Breite:
58
Länge:
20
Kombiradierer:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
alle Untergründe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.