Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckrückenschild schmal VE=10 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckrückenschild schmal VE=10 Stück weiß
Einsteckrückenschild schmal VE=10 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA739399
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     9743154
EAN/GTIN:
     4008119743159
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Kartonrückenschilder für Herlitz Ordner.
  • Schmal, kurz Form.
  • Maße: 30x190mm.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Etikettenbreite:
50 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Herlitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild herlitz, einsteckrückenschilder, herlitz ordneretiketten, Einsteckschild, Ordner, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, OrdnerEinsteckrückenschild, OrdnerEinsteckschild, Ordnertasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,27*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,27*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,46*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.