Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738102 Herst.-Nr.: 025-0266 EAN/GTIN: 4009729008300 |
| |
|
| | |
| - Locher (Büro) Registraturlocher NOVUS B265
- Material: Metallguss
- Lochung: 8 x 8 cm
- Anschlagschiene vorhanden, A4, A5, A6, Kunststoff
- mit Oberteilverriegelung
- Stanzleistung/ Blatt: 6,5 mm, 65
- Farbe: hellgrau/dunkelgrau
- GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Besonderheiten: | Gewicht: 1250g | Bruttogewicht: | 1.512 kg | Farbe: | grau | Farbname: | hellgrau/dunkelgrau | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Registraturlocher | Marke: | Novus | Material: | Metall | Stanzleistung: | 6.5 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 26,34* | € 35,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,35* | € 38,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,76* | € 38,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,88* | € 38,82* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,01* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|