Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738069 Herst.-Nr.: 3105 EAN/GTIN: 4030313300005 |
| |
|
| | |
| - Thermorolle, Box mit 3 x 8 m Rollen, für LKWs mit digitalem Fahrtenschreiber, Haug-Nr. 030 000.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für LKWs mit digitalem Fahrtenschreiber | Breite: | 57 mm | Farbe: | weiß | Kerndurchmesser: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Rollenlänge: | 8 m | selbstdurchschreibend: | nein | Thermodruckrolle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefaxrolle, Thermofaxpapier, Thermofaxrolle, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, faxpapier, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Papierrolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,88* | € 12,00* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,87* | € 12,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,55* | € 12,35* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,29* | € 12,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 8,49* | ab € 8,56* | € 12,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 2,76334* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|