Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA735955 Herst.-Nr.: SD025 EAN/GTIN: 4004360910739 |
| |
|
| | |
| - Übersichtliches Formular zur Erfassung des Regieberichtes.
- Mit gelber Kopie. Speziell für Bau und Handwerk, mit Unterschriftenfelder für Auftragnehmer und -geber.
- Jedes Blatt mit anwenderfreundlicher Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen.
- Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und intergrierter Schreibunterlage zum Einklappen.
- Ausführung: 6. und 2. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend. Farbige Durchschläge
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 2x40 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.159 kg | Farbe der Durchschläge: | gelb | Formulartyp: | Rapport | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, sigel bau-tagesbericht, bau tagesbericht, bautagebuch a5, Bericht, Berichtsformular, Tagesbericht, Tagesrapport |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,86* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,89* | € 7,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,52* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 8,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,43* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,13575* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|