Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Rapport SD025, DIN A5 hoch, 2 x 40 Blatt, selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164100
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD025
EAN/GTIN:
     4004360910739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
  • selbstdurchschreibend
  • DIN A5 hoch
  • 2 x 40 Blatt
  • 1 PK = 1 Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
2x40
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
1
selbstdurchschreibend:
Ja
Format:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Formulartyp:
Rapport
Farbe Durchschläge:
gelb
Verwendung:
Rapport/Regiebericht
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, sigel bau-tagesbericht, bau tagesbericht, bautagebuch a5, 164100, 164100-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Tagesrapport, Tagesbericht, Aufmassbuch, Bauformular
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 4,90*
€ 7,82*
1 Tag
74
€ 5,49*
ab € 4,91*
€ 7,86*
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 8,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,39*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,132* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.