Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA73567X Herst.-Nr.: AU525 EAN/GTIN: 4004360910036 |
| |
|
| | |
| - Auftragsformular mit einer Kopie, in praxisorientierter, übersichtlicher Gestaltung.
- Mit Unterschriftenfeld für den Auftraggeber.
- Original mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes und sauberes Abtrennen, die Kopie ohne Perforation verbleibt zur Sicherheit im Buch.
- Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung.
- Ausführung: mit Blaupapier, 2. Blatt ohne Perforation zum Verbleib im Buch.
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 2x50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 2x50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.176 kg | Farbe der Durchschläge: | weiß | Formulartyp: | Auftrag | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 3,07* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,11* | € 5,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,50* | € 5,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,57* | € 6,04* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,58* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0714* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|