Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA730109 Herst.-Nr.: 100104738 EAN/GTIN: 8412771025045 |
| |
|
| | |
| - European Book Oxford Office
- Doppelspirale, mit Mikroperforation, 3 versetzbare Register, 1 Sammeltasche für Dokumente, Ausreißhilfe, extra stabiler Deckel
- Optik Paper 90 g/qm, 4fach-Lochung, 4 Farben sortiert
- Material Einband: extra stabiler Deckel
- Lineatur: 5mm kariert
- Papierformat: A4+
- Blatt: 120
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | versetzbare Register, Sammeltasche | Blattanzahl: | 120 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.999 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Lineatur: | kariert | Marke: | Oxford | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford hardcover notizbuch a4 kariert, register buch, register-buch a4, Block, Briefblock, Schulblock, Scribzee |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,00* | € 16,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,00* | € 16,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,37* | € 16,24* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,13* | € 16,25* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,05* | € 18,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|