Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA724568 Herst.-Nr.: 100102777 EAN/GTIN: 3020120018010 |
| |
|
| | |
| - Organiserbook Oxford International
- Bindung (Art): Doppelspirale
- 4fach-Lochung, Mikroperforation
- Optik Paper 80 g/qm
- 6 Sortierfächer zum Ordnen der Mitschriften, Seitenklappe als Lesezeichen verwendbar, Gummizugmappe zum sicheren Aufbewahren von Dokumenten etc., nützliche Informationen für internationale Reisen, widerstandsfähiger Polypropylen-Deckel
- Farbe: schwarz
- Format: A4+
- Lineatur: 5mm kariert/Rahmen
- Blatt: 90
- Scribzee kompatibel, dank Scribzee können alle Einträge oder Notizen digitalisiert und schnell geteilt werden
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Spiralbindung | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.73 kg | Farbe: | schwarz | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbücher a 4 kariert hamelin, college-block liniert, hamelin oxford collegeblock liniert, Block, Briefblock, Schulblock, Scribzee |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,49* | ab € 13,88* | € 18,23* | | | | | | | | 5 | | pro Block | € 5,95* | ab € 14,29* | € 18,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 13,82* | € 19,90* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 5,50* | ab € 13,62* | € 20,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 14,30* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|