Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Duo-System 20+9l schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Duo-System 20+9l schwarz/blau
Papierkorb Duo-System 20+9l schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA718282
Herst.-Nr.:
     H6103993
EAN/GTIN:
     4012086052039
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Papierkorb Duo-System
  • Material und Form: Kunststoff, oval
  • Anzahl der Sortierfächer: 2
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • 1.Teil: für Papieraufnahme, Inhalt 20 Liter, 2.Teil: für Nass- und sonstige Abfälle, Inhalt 9 Liter, mit Deckel
  • Breite: 445 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • Volumen: 29 l
  • Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1.55 kg
Farbe:
schwarz/blau
Farbname:
schwarz/blau
flammhemmend:
nein
Höhe:
343 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
440 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 20,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,91*
€ 20,95*
Lager 467
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,88*
€ 22,92*
5 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,78*
€ 23,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.