Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 3 Schalen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkflügler mit 3 Schalen schwarz
Schwenkflügler mit 3 Schalen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA717740
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     5033004
EAN/GTIN:
     4011028008509
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Schwenkflügler mit 3 Schalen
  • Schalen lassen sich um 360 Grad drehen und können längs oder quer angebracht werden
  • sie eignen sich für Unterlagen bis max. 24 x 34 cm
  • inkl. Universalzwinge (Spannweite 20-72 mm) und Beschriftungsmaterial
  • Tragkraft pro Schale: 3 kg
  • Höhe unterste Schale über Tisch: 15 cm
  • Ausladung: 27-37 cm
  • Farbe Schalen: transparent
  • Farbe Säule: schwarz
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
3 Schalen
Bruttogewicht:
3.108 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
410 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,44*
€ 58,15*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 44,84*
€ 58,15*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 48,45*
€ 62,80*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,35*
€ 62,82*
€ 5,95*
ab € 49,54*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 8,98*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,34*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,45*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 62,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.