Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Schwenkflügler 5033004 DIN A4 3Schalen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-171033090
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5033004
EAN/GTIN:
     4011028008509
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Schalen können längs oder quer angebracht werden. Sie eignen sich für Unterlagen bis max. 24 x 34 cm. Höhe unterste Schale über Tisch: 15 cm. Ausladung: 27-37 cm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefkorbschwenkarm
Maße:
25 x 40,5 x 40,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Tragfähigkeit des Briefkorbes:
3 kg
max. Anzahl der Briefkörbe:
3 Briefkörbe
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
max. Schwenkbereich des Briefkorbes:
360 °
Verwendung für Tischdicke:
72 mm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Universalzwinge
Ausführung der Befestigung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff/Eisen
Farbe:
schwarz
Farbe des Briefkorbes:
transparent
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,44*
€ 58,15*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 44,84*
€ 58,15*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 48,45*
€ 62,80*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,35*
€ 62,82*
€ 5,95*
ab € 49,54*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 8,98*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,34*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,45*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,80*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 62,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,36*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.