Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA707361 Herst.-Nr.: 400000985 EAN/GTIN: 4002030314160 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc.
- mit festem Rücken, drei Einschlagklappen und Beschriftungsschildchen
- Druckknopfverschluss
- aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC)
- für Formate bis DIN A4
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | aus 1,4 mm starker Hartpappe (RC) | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.476 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllhöhe: | 60 mm | für Format: | A4 | Höhe: | 65 mm | Marke: | Elba | Material: | Hartpappe | Tiefe: | 315 mm | Verschluss: | Druckknopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, elba dokumentenmappe din a4 schwarz karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, 31416, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,15* | € 14,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,23* | € 14,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,23* | € 14,84* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,57* | € 15,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,66* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|