Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter Gladiator bis 160 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter Gladiator bis 160 Blatt schwarz
Blockhefter Gladiator bis 160 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA515287
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2100591
EAN/GTIN:
     5028252106238
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Feste Heftung
  • Heftleistung: 2 - 160 Blatt
  • Einlegetiefe: 70mm
  • Für Heftklammern-Typ No. 23
  • Mit Springfachlademechanik
  • Aus Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Blockierlösefunktion
Bruttogewicht:
1.47 kg
Einlegetiefe:
70 mm
Farbe:
schwarz
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
160 Blatt
Klammernart:
23/8
Marke:
Rexel
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, handtacker rexel, handtacker, blockhefter schwarz, Aktenhefter, Hebelblockhefter, Hefter, Heftgerät, Hochleistungshefter, Hochleistungsheftgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 59,23*
€ 78,93*
€ 5,50*
ab € 57,09*
€ 78,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
24869300
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.