Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel speed-i-Jet 798 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     467-KATA450278
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     798000-000
EAN/GTIN:
     4011170007061
Suchbegriffe:
Permanentstempel
Selbstfärbende Stempel
Selbstfärber
Selbstfärbestempel
  • Das ist alles, was Sie zum Drucken brauchen
  • Nutzen Sie die neue Unabhängigkeit:der speed-i-Jet 798 ist die Lösung, wenn Sie individuell Text, fortlaufende Nummern, Datum und Uhrzeit mobil drucken möchten
  • Kinderleicht lassen sich beliebige Objekte direkt und individuell bedrucken, auch unebene Oberflächen!
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Anwendungen: Arztbesuche, Apotheken, Druckereien, Chargennummerierung in der Fertigung, Labore, Qualitätssicherung, Lager, Wareneingang, Eierstempel, Diskotheken, etc.
  • Funktion: max. 40 Zeichen, einzeilig
  • Batteriekapazität: Stand-by ca. 60 Tage, im Druckbetrieb bis zu 10.000 Abdrucke
  • Drucktechnik: Ink-Jet, schwarz oder rot
  • Schnittstelle: Das Stempelbild kann einfach und schnell am PC erstellt und per USB übertragen werden
  • Software: Installations-CD-ROM für die Windows-Betriebssysteme Win 98SE, ME, 2000, XP
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5 kg
Marke:
Reiner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 322,89*
€ 5,50*
ab € 254,96*
€ 322,89*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 262,42*
€ 326,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
51604A
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.