Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINER speed-i-Jet 798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1453125
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     2749798000
EAN/GTIN:
     4011170007061
Suchbegriffe:
Permanentstempel
Selbstfärbende Stempel
Selbstfärber
Selbstfärbestempel
REINER speed-i-Jet 798 - Beschriftungsgerät - s/w - Tintenstrahl kontaktfrei - USB - silbergrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Tintenstrahl kontaktfrei - monochrom
Farbe
Silbergrau
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Batterie
Typ
AA-Typ
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
125 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
51604A
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.