Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediawagen Projektionswagen 82x(81-120)x43cm titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multimediawagen Projektionswagen 82x(81-120)x43cm titan
Multimediawagen Projektionswagen 82x(81-120)x43cm titan
Artikel-Nr.:
     467-KATA324130
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900791
EAN/GTIN:
     5028252103237
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
  • Für Vorführungen mit DV-Projektor und Laptop
  • Mit 2 getrennt voneinander einstellbaren Stellflächen mit je 38 x 43 cm. Ablageflächen um 360 drehbar. Höhenverstellung von 810 - 1200 mm. Mit Neigungsverstellung
  • Tragkraft: je 10kg
  • Tragplatte: 430 x 380 mm
  • Mit Rollen, Lenkrollen feststellbar
  • Aus Stahl
  • Farbe: titan/schwarz
  • Größe: 820 x 430 x 810 - 1200 mm (B x T x H)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
16 kg
Farbe:
silber
Marke:
Nobo
Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, av wagen, Beamermobiliar, Dia, Dia-Projektorwagen, DiaProjektorwagen, OHP, OHP-Projektionswagen, OHP-Tisch, OHPProjektionswagen, OHPTisch, Overheadprojektor, Overheadprojektor-Tisch, Overheadprojektor-Wagen, OverheadprojektorTisch, OverheadprojektorWagen, Projektionsmobiliar, Projektor, ProjektorTisch, Tageslichtprojektor, Tageslichtprojektor-Tisch, Tageslichtprojektor-Wagen, TageslichtprojektorTisch, TageslichtprojektorWagen, Tisch, Wagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 251,14*
€ 300,32*
€ 5,50*
ab € 248,44*
€ 300,32*
€ 2,95*
ab € 254,64*
€ 313,70*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 272,29*
€ 322,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,40*
€ 328,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
Zubehör
Nobo
1902339
ab € 622,18*
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 132,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 173,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.