Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Projektionswagen 1900791 82x81-120x56cm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/518/h004518b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/518/h004518b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890039090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1900791
EAN/GTIN:
     5028252103237
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Für Vorführungen mit DV-Projektor und Laptop. Mit 2 getrennt voneinander einstellbaren Stellflächen, Ablageflächen um 360° drehbar. Mit Neigbarkeitsverstellung. Lenkrollen feststellbar. Tragkraft: je 10 kg.
Weitere Informationen:
Maße:
82 x 81-120 x 56 cm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Ja
integrierte Steckdose vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Gewicht:
15
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Projektionswagen
Tragfähigkeit (pro Platte):
10
Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, av wagen, Beamertische, Multimediaprojektionswagen, OHP-Wagen, OHP-Zubehöre, Overheadprojektionswagen, Overheadprojektorenrollwagen, Overheadprojektorzubehöre, Projektionstische, Tageslichtprojektorwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 250,69*
€ 299,48*
€ 5,50*
ab € 247,51*
€ 299,48*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 258,76*
€ 316,86*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 321,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,66*
€ 327,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,30*
€ 369,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,47*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,89*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,68*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,20*
Zubehör
Nobo
1902339
ab € 619,91*
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 131,93*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.