Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323344 Herst.-Nr.: 41024 EAN/GTIN: 4021068410248 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenmappe
- aus Kunstleder
- mit versenkbaren Griffen und abnehmbarem Schultergurt
- im Hauptfach mit Reißverschluss befinden sich 2 große Fächer zur Unterbringung Ihrer Dokumente
- das mit 2 seitlich angebrachten Reißverschlüssen ausgestattete vorfach dient als Organizer Fach
- dieses beinhaltet Stiftschlaufen, Visitenkartenfächer und weitere Einstecktaschen
Weitere Informationen: | | Breite außen: | 43 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 32 cm | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | Tiefe außen: | 12 cm | Trolley: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe, Sammeltasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Lederkoffer, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, dokumentenmappe leder schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Jüscha, Ledertasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 29,39* | € 40,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,17* | € 41,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,12* | € 46,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,55* | € 73,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|