Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Aktentasche "AVERSA", Lederimitat, schwarz versenkbare Tragegiffe, abnehmbarer Schultertrageriemen (41024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1453949
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41024
EAN/GTIN:
     4021068410248
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Dokumentenmappe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Leder
Produktfarbe  Schwarz
Färbung  Einfarbig
Kombinationsschlösser  Nein
Sperrschloss  Nein
Verschlussart  Reißverschluss
Tragegriff(e)  Ja
Fronttasche  Ja
Innentasche  Ja
Entfernbarer Gurt  Ja
Einstellbarer Gurt  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  305 mm
Tiefe  415 mm
Höhe  11 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Leder
Produktfarbe:
Schwarz
Färbung:
Einfarbig
Kombinationsschlösser:
Nein
Sperrschloss:
Nein
Verschlussart:
Reißverschluss
Tragegriff(e):
Ja
Fronttasche:
Ja
Innentasche:
Ja
Entfernbarer Gurt:
Ja
Einstellbarer Gurt:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
415 mm
Höhe:
11 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,39*
€ 40,21*
€ 5,50*
ab € 29,17*
€ 41,03*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 34,12*
€ 46,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,55*
€ 73,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.