Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323036 Herst.-Nr.: 45028 EAN/GTIN: 4021068450282 |
| |
|
| | |
| - Pilotenkoffer GENOVA
- großes Staufach, Organisationsfach, herausnehmbares Schreibgeräteetui im Innendeckel
- Ausstattung: Griff vorhanden
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glatt
- Größe (B x H x T): 455 x 340 x 200 mm
- Werkstoff: Lederimitat
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lederimitat | Breite: | 455 mm | Breite außen: | 45.5 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 34 cm | Marke: | Alassio | Material: | Kunstleder | Tiefe außen: | 20 cm | Trolley: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, aktenkoffer alumaxx, aktenkoffer, 22912738, Dokumentenkoffer, Genova, Jüscha, Koffer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,34* | € 44,88* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,29* | € 51,51* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,71* | € 57,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,01* | € 57,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 46,06* | € 59,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|