Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA30738X Herst.-Nr.: 996686 EAN/GTIN: 4012700996688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kugelschreiber K200
- mit Druckmechanik
- auswechselbare Großraummine 337, dokumentenecht
- hochwertiges Material, aufwendig verarbeitet
- vergoldeter Pelikan-Schnabel-Clip
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe: blau
- Schaftfarbe: schwarz
- Packungsart/-inhalt: Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.019 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | gold | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Minensystem: | Großraummine | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, druckkugelschreiber blau 1mm, maus pad, maus pad schwarz, Drehkugelschreiber, Schreibgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 58,95* | € 76,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 59,53* | € 79,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 61,16* | € 79,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 61,15* | € 79,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 66,23* | € 86,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|