Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA304630 Herst.-Nr.: PSG2C EAN/GTIN: 4015000415040 |
| | |
|
| | |
| - Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel ist der ersten flexible Sekundenkleber der Welt
- auf Basis von Mikropartikeln
- bruchsicher, wasserfest und tropft nicht
- klebt zuverlässig und mit hoher Festigkeit Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Pappe und viele Kunststoffe, sogar für außen!
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gel | auswaschbar: | nein | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 3 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Pattex | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, kontaktkleber, Klebstoff, Schnellklebstoff, Sekundenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,19* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,30* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,71* | € 3,31* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,35* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,84* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|