Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenlineal Grid mit Stahlkante 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenlineal Grid mit Stahlkante 30cm
Zeichenlineal Grid mit Stahlkante 30cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA302850
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     665/30
EAN/GTIN:
     4012108027106
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Schneide-Lineal
  • Zeichen- und Schneidelineal
  • aus transparentem Acryl mit Facette und eingelassener Stahlkante
  • Präzisions-mm-Teilung und blaue Grid-Teilung
  • mit Silikonstopper
  • Länge: 30 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Schneidelineal, Schneidlineal, schneide-lineal rumold, flachlineal, schneidelineal kunststoff, 665, Kunststofflineal, Lineal, Präzisionslineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,71*
€ 15,34*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 16,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
665/100
ab € 34,86*
Ähnlich
RUMOLD
665/50
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.