| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA295020 Herst.-Nr.: 207200 EAN/GTIN: 9003267510078 |
| |
|
| | |
| - Spezialhüllen A4 mit Lochrand verstärkt
- Ausführung: oben+links
- Farbe: glasklar
- Format/Größe: DIN A4
- Inhalt: 100
- Sonstiges: 100 my
Weitere Informationen: | | Ausführung: | glasklar | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | dokumentenecht: | ja | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 305 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Bene | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 100 mic | Öffnung: | oben und links | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2781* | € 0,3949* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 26,30* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,263* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|